Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
0X592170
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
Dormer Gwintownik maszynowy EP016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M12
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0X592170
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
23
Całkowita długość (mm)
110
Średnica wału (mm)
9
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
23
Gwint podziałowy (mm)
1.75
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
23
Całkowita długość (mm)
110
Średnica wału (mm)
9
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
23
Gwint podziałowy (mm)
1.75
Rozmiar gwintu
12
Liczba ostrzy tnących
3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
7
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
EP01
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0X592170
EAN
7320760136263
UBB
500635712804
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
EP01M12