text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Dormer Gwintownik maszynowy EP016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M7


Numer artykułu 4L565602
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 22
Długość gwintu (mm) 15
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 15
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 22
Długość gwintu (mm) 15
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 15
Gwint podziałowy (mm) 1
Rozmiar gwintu 7
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 5.5
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 82074010
O (max.) EP01
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 4L565602
EAN 7320760136218
UBB 500635711814
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr EP01M7
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.