text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy EP016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M6


Numer artykułu 4V718574
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 22
Długość gwintu (mm) 15
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 15
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 22
Długość gwintu (mm) 15
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 15
Gwint podziałowy (mm) 1
Rozmiar gwintu 6
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 4.9
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) EP01
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 4V718574
EAN 7320760136195
UBB 500635711400
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr EP01M6
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.