text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy EP016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M5


Numer artykułu 6R328007
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 17
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 13
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 17
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 13
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Rozmiar gwintu 5
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 4.9
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) EP01
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 6R328007
EAN 7320760136171
UBB 500635711087
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr EP01M5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.