text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy EP016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M5


Numer artykułu 2W456211
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 19
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 3.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 13
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 19
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 3.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 13
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Rozmiar gwintu 5
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 2.7
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 82074010
O (max.) EP01
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2W456211
EAN 7320760136188
UBB 500635711244
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr EP01M5DIN376
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.