Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
7R264641
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
Dormer Gwintownik maszynowy EP016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M10
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7R264641
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
28
Długość gwintu (mm)
20
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
10
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
20
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
28
Długość gwintu (mm)
20
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
10
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
20
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Rozmiar gwintu
10
Liczba ostrzy tnących
3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
8
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
EP01
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7R264641
EAN
7320760136249
UBB
500635712499
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
EP01M10