Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
0A201356
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
Dormer Gwintownik maszynowy EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M6x1.00mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0A201356
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
22
Długość gwintu (mm)
15
Całkowita długość (mm)
80
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
15
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
22
Długość gwintu (mm)
15
Całkowita długość (mm)
80
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
15
Gwint podziałowy (mm)
1
Rozmiar gwintu
6
Liczba ostrzy tnących
3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
4.9
Gwint lewoskrętny
Nie
O (max.)
EP00TIN
Type
6196706; 86017371
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0A201356
EAN
7320760662144
UBB
500631666020
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
EP00TINM6