text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M3x0.50mm


Numer artykułu 8V800363
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 12
Długość gwintu (mm) 9
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 3.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 9
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 12
Długość gwintu (mm) 9
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 3.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 9
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Rozmiar gwintu 3
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 2.7
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) EP00TIN
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 8V800363
EAN 7320760662113
UBB 500631633442
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr EP00TINM3
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.