Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
2D458874
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
Dormer Gwintownik maszynowy EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M22x2.50mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2D458874
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
34
Całkowita długość (mm)
140
Średnica wału (mm)
18
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
34
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
34
Całkowita długość (mm)
140
Średnica wału (mm)
18
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
34
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Rozmiar gwintu
22
Liczba ostrzy tnących
4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
14.5
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
EP00TIN
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2D458874
EAN
7320760662229
UBB
500631608030
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
EP00TINM22