text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M18x2.50mm


Numer artykułu 9S347565
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 125
Średnica wału (mm) 14
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 30
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 125
Średnica wału (mm) 14
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 30
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Rozmiar gwintu 18
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 11
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) EP00TIN
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 9S347565
EAN 7320760662205
UBB 500631591699
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr EP00TINM18
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.