text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M12x1.75mm


Numer artykułu 6G716824
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 23
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 23
Gwint podziałowy (mm) 1.75
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 23
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 23
Gwint podziałowy (mm) 1.75
Rozmiar gwintu 12
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 7
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) EP00TIN
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 6G716824
EAN 7320760662175
UBB 500631458618
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr EP00TINM12
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.