Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
1U691965
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
Dormer Gwintownik maszynowy EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M10x1.50mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1U691965
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
28
Długość gwintu (mm)
20
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
10
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
20
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
28
Długość gwintu (mm)
20
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
10
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
20
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Rozmiar gwintu
10
Liczba ostrzy tnących
3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
8
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
EP00TIN
Type
6196708; 86017358
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1U691965
EAN
7320760662168
UBB
500631442034
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
EP00TINM10