text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M30x3.50mm


Numer artykułu 1B573283
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 45
Całkowita długość (mm) 180
Średnica wału (mm) 22
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 45
Gwint podziałowy (mm) 3.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 45
Całkowita długość (mm) 180
Średnica wału (mm) 22
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 45
Gwint podziałowy (mm) 3.5
Rozmiar gwintu 30
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 18
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) EP00TIN
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 1B573283
EAN 7320760662250
UBB 500631629242
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr EP00TINM30
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.