text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy EP006H DIN 376 N/A HSSE Clear M22


Numer artykułu 5W321310
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 34
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 18
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 34
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 34
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 18
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 34
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Rozmiar gwintu 22
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 14.5
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) EP00
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 5W321310
EAN 7320760135983
UBB 500635708604
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr EP00M22
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.