text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Dormer Gwintownik maszynowy EP006H DIN 376 N/A HSSE Clear M20


Numer artykułu 6Z606224
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 30
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 30
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Rozmiar gwintu 20
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 12
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 82074010
O (max.) EP00
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 6Z606224
EAN 7320760135976
UBB 500635708455
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr EP00M20
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.