text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy EP006H DIN 371 N/A HSSE Clear M3


Numer artykułu 1Z578923
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 14
Długość gwintu (mm) 10
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 2.2
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 14
Długość gwintu (mm) 10
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 2.2
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 10
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Rozmiar gwintu 3
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 1.8
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 82074010
O (max.) EP00
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 1Z578923
EAN 7320760135716
UBB 500635704801
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr EP00M3DIN376
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.