text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Dormer Gwintownik maszynowy EP006H DIN 371 N/A HSSE Blanc M6


Numer artykułu 2K432440
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 24
Długość gwintu (mm) 15
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 15
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 24
Długość gwintu (mm) 15
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 15
Gwint podziałowy (mm) 1
Rozmiar gwintu 6
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 3.4
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 82074010
O (max.) EP00
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2K432440
EAN 7320760135877
UBB 500635706475
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr EP00M6DIN376
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.