text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy EP006H DIN 371 N/A HSSE Blanc M10


Numer artykułu 3V677792
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 28
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 10
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 20
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 28
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 10
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 20
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Rozmiar gwintu 10
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 8
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 82074010
O (max.) EP00
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 3V677792
EAN 7320760135914
UBB 500635707200
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr EP00M10
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.