text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy EP006G DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE Brass M4


Numer artykułu 6C860266
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 15
Długość gwintu (mm) 12
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 15
Długość gwintu (mm) 12
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 12
Gwint podziałowy (mm) 0.7
Rozmiar gwintu 4
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 3.4
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) EP006G
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 6C860266
EAN 7320760669372
UBB 500631639068
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr EP006GM4
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.