Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
5K754774
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
Dormer Gwintownik maszynowy EP006G DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE Brass M5
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5K754774
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
17
Długość gwintu (mm)
13
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
13
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
17
Długość gwintu (mm)
13
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
13
Gwint podziałowy (mm)
0.8
Rozmiar gwintu
5
Liczba ostrzy tnących
3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
4.9
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
EP006G
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5K754774
EAN
7320760669389
UBB
500631649877
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
EP006GM5