text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy E620 N/A HSS Blanc M8x1.25mm


Numer artykułu 7O065725
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 21
Długość gwintu (mm) 18
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 10
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 18
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 21
Długość gwintu (mm) 18
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 10
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 18
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Rozmiar gwintu 8
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 8
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) E620
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 7O065725
EAN 7320760384862
UBB 500631679726
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E620M8
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.