text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy E570 ISO 529 N/A HSS Blanc 1.5/16x12


Numer artykułu 0W534336
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 37
Całkowita długość (mm) 137
Średnica wału (mm) 22.4
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 37
Liczba ostrzy tnących 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 37
Całkowita długość (mm) 137
Średnica wału (mm) 22.4
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 37
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS
Kąt ostrza (°) 27.5
Gwint na cal 12
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 18
Gwint lewoskrętny Nie
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Dormer
Kod towaru 8207401000
O (max.) E570
Type Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 0W534336
EAN 7320760201008
UBB 500572349784
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E5701.5/16X12NO3
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.