Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
8F193940
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
Dormer Gwintownik maszynowy E570 ISO 529 N/A HSS Blanc 1.1/8Inx8
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
8F193940
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
35
Całkowita długość (mm)
138
Średnica wału (mm)
20
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
35
Liczba ostrzy tnących
4
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
35
Całkowita długość (mm)
138
Średnica wału (mm)
20
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
35
Liczba ostrzy tnących
4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS
Kąt ostrza (°)
27.5
Gwint na cal
8
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
16
Gwint lewoskrętny
Nie
Rozmiar gwintu (cale)
Inny
Basic material
HSS
Marka
Dormer
Coating
Blanc
O (max.)
E570
Type
Hand Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8F193940
EAN
7320760200841
UBB
500572680832
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E5701.1/8X8NO3