Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
8X695404
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
Dormer Gwintownik maszynowy E513 ISO 529 N/A HSS Blanc M11x1.25mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8X695404
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
19
Całkowita długość (mm)
85
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
19
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
19
Całkowita długość (mm)
85
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
19
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Rozmiar gwintu
11
Liczba ostrzy tnących
3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
6.3
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
E513
Type
Hand Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8X695404
EAN
7320760343142
UBB
500572701703
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E513M11X1.25NO3