Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
2Q789263
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
Dormer Gwintownik maszynowy E471 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M4
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2Q789263
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
15
Długość gwintu (mm)
12
Całkowita długość (mm)
63
Średnica wału (mm)
4.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
12
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
15
Długość gwintu (mm)
12
Całkowita długość (mm)
63
Średnica wału (mm)
4.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
12
Gwint podziałowy (mm)
0.7
Rozmiar gwintu
4
Liczba ostrzy tnących
2
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Zielony
Kwadrat klucza (mm)
3.4
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
E471
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2Q789263
EAN
7320760674635
UBB
500631638235
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E471M4