text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy E471 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M10


Numer artykułu 7P156930
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 28
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 10
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 20
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 28
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 10
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 20
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Rozmiar gwintu 10
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Zielony
Kwadrat klucza (mm) 8
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) E471
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 7P156930
EAN 7320760674673
UBB 500631433876
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E471M10
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.