text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Dormer Gwintownik maszynowy E471 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M12


Numer artykułu 1C875479
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 23
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 23
Gwint podziałowy (mm) 1.75
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 23
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 23
Gwint podziałowy (mm) 1.75
Rozmiar gwintu 12
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Zielony
Kwadrat klucza (mm) 7
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 8207401000
O (max.) E471
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 1C875479
EAN 7320760674680
UBB 500631449229
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E471M12
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.