text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy E422 DIN 371 N/A HSSE TiN M8x1.25mm


Numer artykułu 2A363678
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 26
Długość gwintu (mm) 18
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 18
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 26
Długość gwintu (mm) 18
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 18
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Rozmiar gwintu 8
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 6.2
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) E422
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2A363678
EAN 7320760092972
UBB 500631678322
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E422M8
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.