text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Dormer Gwintownik maszynowy E422 DIN 371 N/A HSSE TiN M4x0.70mm


Numer artykułu 4D274553
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 15
Długość gwintu (mm) 12
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 15
Długość gwintu (mm) 12
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 12
Gwint podziałowy (mm) 0.7
Rozmiar gwintu 4
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 3.4
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 8207401000
O (max.) E422
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 4D274553
EAN 7320760092941
UBB 500631643425
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E422M4
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.