text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Dormer Gwintownik maszynowy E414 N/A Super B M8


Numer artykułu 1Q775642
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 26
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 13
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 26
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 13
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Rozmiar gwintu 8
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Brązowy
Kwadrat klucza (mm) 6.2
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 8207401000
O (max.) E414
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 1Q775642
EAN 7320760779040
UBB 500686142349
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E414M8
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.