Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
6Y862397
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
Dormer Gwintownik maszynowy E412 N/A TiAIN Top M3
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6Y862397
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
12
Długość gwintu (mm)
6
Całkowita długość (mm)
56
Średnica wału (mm)
3.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
6
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
12
Długość gwintu (mm)
6
Całkowita długość (mm)
56
Średnica wału (mm)
3.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
6
Gwint podziałowy (mm)
0.5
Rozmiar gwintu
3
Liczba ostrzy tnących
3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Yellow
Kwadrat klucza (mm)
2.7
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
E412
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6Y862397
EAN
7320760778869
UBB
500686138719
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E412M3