text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy E382 DIN 5156 N/A HSSE Vaporised 1/4Inx19


Numer artykułu 4P134707
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 15
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 15
Liczba ostrzy tnących 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 15
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 15
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 27.5
Gwint na cal 19
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Brązowy
Kwadrat klucza (mm) 9
Gwint lewoskrętny Nie
Rozmiar gwintu (cale) 1/4 cala
Marka Dormer
O (max.) E382
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 4P134707
EAN 7320760664551
UBB 500631396412
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E3821/4
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.