Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
7L967440
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
Dormer Gwintownik maszynowy E298 DIN 376 N/A HSSE Chrome plated M27x3.00mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7L967440
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
30
Całkowita długość (mm)
160
Średnica wału (mm)
20
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
30
Gwint podziałowy (mm)
3
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
30
Całkowita długość (mm)
160
Średnica wału (mm)
20
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
30
Gwint podziałowy (mm)
3
Rozmiar gwintu
27
Liczba ostrzy tnących
4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Yellow
Kwadrat klucza (mm)
16
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
E298
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7L967440
EAN
7320760663004
UBB
500631619425
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E298M27