text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Dormer Gwintownik maszynowy E298 DIN 376 N/A HSSE Chrome plated M22x2.50mm


Numer artykułu 2M902699
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 18
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 25
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 18
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 25
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Rozmiar gwintu 22
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Yellow
Kwadrat klucza (mm) 14.5
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) E298
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2M902699
EAN 7320760662984
UBB 500631606885
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E298M22
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.