text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Dormer Gwintownik maszynowy E298 DIN 371 N/A HSSE Chrome plated M6x1.00mm


Numer artykułu 5C425049
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 22
Długość gwintu (mm) 10
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 22
Długość gwintu (mm) 10
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 10
Gwint podziałowy (mm) 1
Rozmiar gwintu 6
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Yellow
Kwadrat klucza (mm) 4.9
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 8207401000
O (max.) E298
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 5C425049
EAN 7320760663059
UBB 500631665600
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E298M6
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.