text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Dormer Gwintownik maszynowy E298 DIN 371 N/A HSSE Chrome plated M10x1.50mm


Numer artykułu 4J297052
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 28
Długość gwintu (mm) 15
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 10
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 15
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 28
Długość gwintu (mm) 15
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 10
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 15
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Rozmiar gwintu 10
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Yellow
Kwadrat klucza (mm) 8
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 8207401000
O (max.) E298
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 4J297052
EAN 7320760662922
UBB 500631441614
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E298M10
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.