text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy E297 DIN 371 N/A HSSE Chrome plated M4x0.70mm


Numer artykułu 5K407039
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 15
Długość gwintu (mm) 12
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 15
Długość gwintu (mm) 12
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 12
Gwint podziałowy (mm) 0.7
Rozmiar gwintu 4
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Yellow
Kwadrat klucza (mm) 3.4
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) E297
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 5K407039
EAN 7320760662885
UBB 500631643003
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E297M4
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.