Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
7R624182
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
Dormer Gwintownik maszynowy E292 DIN 2174 N/A HSSE TiN M8x1.25mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7R624182
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
26
Długość gwintu (mm)
18
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
18
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
26
Długość gwintu (mm)
18
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
18
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Rozmiar gwintu
8
Liczba ostrzy tnących
5
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
6.2
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
Kod towaru
8207401000
O (max.)
E292
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7R624182
EAN
7320760663691
UBB
500631675765
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E292M8