text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy E292 DIN 2174 N/A HSSE TiN M4x0.70mm


Numer artykułu 5Z022074
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 15
Długość gwintu (mm) 12
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 15
Długość gwintu (mm) 12
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 12
Gwint podziałowy (mm) 0.7
Rozmiar gwintu 4
Liczba ostrzy tnących 5
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 3.4
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) E292
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 5Z022074
EAN 7320760663660
UBB 500631641023
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E292M4
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.