Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
1N776910
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
Dormer Gwintownik maszynowy E292 DIN 2174 N/A HSSE TiN M3.5x0.60mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1N776910
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
14
Długość gwintu (mm)
11
Całkowita długość (mm)
56
Średnica wału (mm)
4
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
11
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
14
Długość gwintu (mm)
11
Całkowita długość (mm)
56
Średnica wału (mm)
4
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
11
Gwint podziałowy (mm)
0.6
Rozmiar gwintu
3.5
Liczba ostrzy tnących
4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
3
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
E292
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1N776910
EAN
7320760663653
UBB
500631624607
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E292M3.5