Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
4V997478
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
Dormer Gwintownik maszynowy E292 DIN 2174 N/A HSSE TiN M2
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4V997478
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
6
Długość gwintu (mm)
6
Całkowita długość (mm)
45
Średnica wału (mm)
2.8
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
6
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
6
Długość gwintu (mm)
6
Całkowita długość (mm)
45
Średnica wału (mm)
2.8
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
6
Gwint podziałowy (mm)
0.4
Rozmiar gwintu
2
Liczba ostrzy tnących
3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
2.1
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
E292
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4V997478
EAN
7320760670958
UBB
500631593000
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E292M2