text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy E292 DIN 2174 N/A HSSE TiN M2.5


Numer artykułu 5Q048392
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 7.5
Długość gwintu (mm) 8
Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 2.8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 7.5
Długość gwintu (mm) 8
Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 2.8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 8
Gwint podziałowy (mm) 0.45
Rozmiar gwintu 2.5
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 2.1
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) E292
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 5Q048392
EAN 7320760670965
UBB 500631593422
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E292M2.5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.