text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E292 DIN 2174 N/A HSSE Tin gecoat M10x1.50mm


Article number 9I469044
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 28
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 20
Packed per 1

Specifications

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 28
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 20
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 10
Aantal snijmessen 5
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 8
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model E292
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 9I469044
EAN 7320760663707
UBB 500631439246
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  E292M10
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.