text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy E287 N/A TiN 1/4 X20


Numer artykułu 7I324831
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 22
Długość gwintu (mm) 15
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 15
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 22
Długość gwintu (mm) 15
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 15
Liczba ostrzy tnących 5
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 27.5
Gwint na cal 20
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 5.5
Gwint lewoskrętny Nie
Rozmiar gwintu (cale) 1/4 cala
Marka Dormer
O (max.) E287
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 7I324831
EAN 7320760704486
UBB 500661433846
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr E2871/4
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.