text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy E282 DIN 5156 N/A HSSE Blanc 3/8Inx19


Numer artykułu 8C921818
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 21
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 21
Liczba ostrzy tnących 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 21
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 21
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 27.5
Gwint na cal 19
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 9
Gwint lewoskrętny Nie
Rozmiar gwintu (cale) 3/8 cala
Marka Dormer
O (max.) E282
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 8C921818
EAN 7320760090022
UBB 500572678380
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E2823/8
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.