text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy E275 DIN 376 N/A HSSE Blanc 1.1/4Inx7


Numer artykułu 2O082240
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 50
Całkowita długość (mm) 180
Średnica wału (mm) 25
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 50
Liczba ostrzy tnących 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 50
Całkowita długość (mm) 180
Średnica wału (mm) 25
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 50
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 27.5
Gwint na cal 7
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 20
Gwint lewoskrętny Nie
Rozmiar gwintu (cale) 1 1/4 cala
Marka Dormer
O (max.) E275
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2O082240
EAN 7320760089361
UBB 500572400900
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E2751.1/4
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.