Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
5R585184
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
Dormer Gwintownik maszynowy E268 DIN 374 N/A HSSE Blanc M48x1.50mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5R585184
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
32
Całkowita długość (mm)
190
Średnica wału (mm)
36
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
32
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
32
Całkowita długość (mm)
190
Średnica wału (mm)
36
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
32
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Rozmiar gwintu
48
Liczba ostrzy tnących
6
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
29
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
E268
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5R585184
EAN
7320760088906
UBB
500572493491
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E268M48X1.5