Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
8K852344
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
Dormer Gwintownik maszynowy E268 DIN 374 N/A HSSE Blanc M14x1.50mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8K852344
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
21
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
11
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
21
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
21
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
11
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
21
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Rozmiar gwintu
14
Liczba ostrzy tnących
4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
9
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
Kod towaru
Widok
O (max.)
E268
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8K852344
EAN
7320760127360
UBB
500572686870
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E268M14X1.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie