Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
6B212751
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
Dormer Gwintownik maszynowy E268 DIN 374 N/A HSSE Blanc M12x1.25mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6B212751
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
21
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
9
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
21
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
21
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
9
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
21
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Rozmiar gwintu
12
Liczba ostrzy tnących
4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
7
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
E268
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6B212751
EAN
7320760088524
UBB
500572503133
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E268M12X1.25