text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy E261 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M6


Numer artykułu 2K300011
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 22
Długość gwintu (mm) 10
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 22
Długość gwintu (mm) 10
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 10
Gwint podziałowy (mm) 1
Rozmiar gwintu 6
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Red
Kwadrat klucza (mm) 4.9
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) E261
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2K300011
EAN 7320760674567
UBB 500631659439
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E261M6
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.